Rupiojo ir glotniojo apdirbimo freza, TiAlN, ⌀ k12 DC: 6mm

Prekės Nr.: 191720 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
116 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ k12 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Frezos profilis: NF
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: k12
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 6 mm
Danga TiAlN
Ašmenys HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Frezos profilis NF
Tolerancija Nominalusis ⌀ k12
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 27-30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai ir įkypai
Kotas DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 13 mm
Bendras ilgis L 57 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 0,012 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 191720 6
EAN / GTIN 4045197104908
Gamintojo numeris 191720 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
120
Plienas <500 N/mm²
P
78
Plienas <750 N/mm²
P
55
Plienas <900 N/mm²
P
55
INOX <900 N/mm²
M
17
INOX >900 N/mm²
M
14
Ketus (G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Dyd. 10−30 – priekinių briaunų geometrija vertikaliam įsigilinimui. Žymiai didesnis našumas, su iššlifuotais drožlialaužiais grioveliais.

Privalumai:

Drožlialaužiai grioveliai palengvina drožlių pasišalinimą iš pjovimo zonos ir tuo pačiu gaunamas lygus, švarus ruošinio paviršius.