Kotinė freza HSS-Co8, be dangos, ⌀ k10 DC: 5mm

Prekės Nr.: 191500 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
466 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ k10 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00601005
Koto skersmuo DS 6 mm
Koto tipas HB
Įrankio medžiaga HSS Co 10
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSS-CO8
Danga be dangos
pjovimo briaunos skersmuo Dc 5 mm
tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
tolerancijos klasė k10
pjovimo briaunos ilgis Lc 13 mm
ISO frezos tipas N
atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 4
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Kampas / briauna 1
kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
pjovimo briaunų išdėstymas vienodai
skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
drožlių griovelių skaičius 4
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis A 22,01 mm
Bendras ilgis L 57 mm
Svoris 10 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plienas
Standartas DIN 844 B
Apdirbimo metodas kampų frezavimas (FEC)
Spalvinis žymėjimas be
produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,01 mm
Pjovimo gylis maks. L2 13 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 191500 5
EAN / GTIN 4045197102812
Gamintojo numeris 191500 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
83
Plienas <500 N/mm²
P
30
Plienas <750 N/mm²
P
25
Plienas <900 N/mm²
P
25
Ketus (G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Daugiasluoksnė freza. Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas.
Pjovimo briaunos geometrija vertikaliam įsigilinimui.