Mini freza HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 9mm

Prekės Nr.: 191420 9
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma forma B
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0100 mm
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto skersmuo 10 mm
Koto ilgis 0 mm
Alyva tinka
Koto tipas HB
Oras ribotai tinka
Įrankio medžiaga HSS-E-PM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSS-PM TIALN
Danga TiAlN
Pjovimo briaunos skersmuo 9 mm
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė e8
Pjovimo briaunos ilgis 19 mm
Galvutės ilgis 0 mm
ISO frezos tipas N
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš visų pusių 3
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš galo 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Kampinių konstrukcijų skaičius 1
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija aštriabriaun.
Kampų nuožulos plotis 0 mm
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas vienodai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
Drožlių griovelių skaičius 3
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 24 mm
Darbinės dalies ilgis 19 mm
Bendras ilgis 56 mm
Veikimo ilgis 24 mm
Svoris 30 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plienas
Standartas Werksnorm
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas Kampų frezavimas; griovelių frezavimas
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,01 mm
Pjovimo gylis maks. 19 mm; 9 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 191420 9
EAN / GTIN 4045197102720
Gamintojo numeris 191420 9
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
138
Al >10 % Si
N
110
Plienas <500 N/mm²
P
83
Plienas <750 N/mm²
P
64
Plienas <900 N/mm²
P
64
Plienas <1100 N/mm²
P
37
Plienas <1400 N/mm²
P
32
INOX <900 N/mm²
M
23
INOX >900 N/mm²
M
18
CuZn
N
110
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Priekinių briaunų geometrija skirta frezos įsigilinimui.
Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas. Universali pjovimo briaunų geometrija. Kotas panašus kaip DIN 1835 B su koto tolerancija h6. Įstačius į plokštumų griebtuvo arba užspaudimo įvorę gali būti naudojama kaip griovelių ir kotinė freza. Didelis pjovimo našumas, puiki kaina. Išdrožų frezavimui.
Užtikrina maksimalų apdirbimo našumą.