Diskinė freza 125X2,5 mm

Prekės Nr.: 185500 125X2,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS Co 5
  • Norma: DIN 1834 A
  • Frezos profilis: kryžminiai dantys
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: js16

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 125 mm
Pjūvio plotis 2,5 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS Co 5
Norma DIN 1834 A
Frezos profilis kryžminiai dantys
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ js16
Kiaurymės ⌀ H7 32 mm
Dantų skaičius Z 40
Pastūma fz apdirbant plieną < 750 N/mm2 0,09 mm
Vidinis aušinimas ne
Koto tipas su kiauryme
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Diskinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 185500 125X2,5
EAN / GTIN 4045197097620

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
200
Plienas <500 N/mm²
P
19
Plienas <750 N/mm²
P
19
Plienas <900 N/mm²
P
19
INOX <900 N/mm²
M
9
CuZn
N
180
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Trijų pjovimo briaunų diskinė freza metalui, su pleištiniu grioveliu. Kryžminiai dantys: dėl kintamo žingsnio kryžmai išdėstytų dantų ši freza itin lengvai pjauna net ir didesniame gylyje.

Paskirtis:

Skirta segmentinių pleištų griovelių frezavimui arba išilginiam pjaustymui, kai siekiama išgauti tikslius ir glotnius šoninius plokštumų paviršius.

Pastaba:

fz skirta ae = 0,1×D.
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
    ⌀×plotis js16×k11 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį