VHM diskinė freza HPC 50X5 mm

Prekės Nr.: 185015 50X5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 885 A
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: ±0,1
  • Darbinis plotis ae frezuojant: Griovelio pjovimo gylis 1×D

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 50 mm
Pjūvio plotis 5 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 885 A
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ ±0,1
Kiaurymės ⌀ H6 d1 16 mm
Dantų skaičius Z 14
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjovimo gylis 1×D
Pjovimo technika HPC
Žiedo storis b ±0,1 3,2 mm
Žiedo ⌀ d2 ±1 34 mm
Dantų aukštis Zh 8 mm
Galimybė sujungti 2 vienodo pločio frezas A/B 5 mm
Galimybė sujungti 2 vienodo pločio frezas, bendras plotis E 9,1 mm - 9,8 mm
Galimybė sujungti 2 skirtingo pločio frezas A 5 mm
Galimybė sujungti 2 skirtingo pločio frezas B 6 mm
Galimybė sujungti 2 skirtingo pločio frezas, bendras plotis E 10,1 mm - 10,8 mm
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 0,04 mm
Vidinis aušinimas ne
Koto tipas su kiauryme
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Diskinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 185015 50X5
EAN / GTIN 4062406397395

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
280
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
280
Al >10 % Si
N
200
Plienas <500 N/mm²
P
120
Plienas <750 N/mm²
P
110
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
90
Plienas <1400 N/mm²
P
75
INOX <900 N/mm²
M
45
Ketus (G)
K
70
CuZn
N
300
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Tiksli VHM diskinė freza metalo apdirbimui HPC metodu. Su patobulinta našia danga, užtikrinančia maksimalų tarnavimo laiką.
Komplektuojamos frezos: frezas su vienodu ⌀ ir dantukų skaičiumi galima sujungti tarpusavyje ir taip nustatyti reikiamą plotį. Dantukai puikiai sukimba vienas su kitu, nes frezos neturi paaukštintos stebulės.
2 dalių rinkiniai itin ekonomiški. Tuo pačiu darbo proceso metu galima kaitalioti ir panaudoti abi frezos pjovimo briaunos puses.

Pastaba:

  • Netvirtinkite diskinių frezų be atitinkamo pločio tarpinio žiedo, kadangi taip galima jas pažeisti.
  • Tinkamus tarpinius žiedus žr. 30 skyriuje.
  • Grioveliai: fz skirti ae = 0,1×D.

Naujas produktas vietoje Nr. 185010.
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
    ⌀×plotis ±0,1×k11 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį