Cilindrinė freza W 63X40 mm

Prekės Nr.: 181700 63X40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS Co 5
  • Norma: DIN 1880 T1
  • Tipas: W
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: js16
  • Frezavimo galvutės tvirtinimo laikiklis: su grioveliu

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 63 mm
Bendras aukštis 40 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS Co 5
Norma DIN 1880 T1
Tipas W
Tolerancija Nominalusis ⌀ js16
Frezavimo galvutės tvirtinimo laikiklis su grioveliu
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai ir įkypai
Kiaurymės ⌀ H7 27 mm
Dantų skaičius Z 4
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm2 0,07 mm
Vidinis aušinimas ne
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Spalvinis žymėjimas be
Koto tipas su kiauryme
Produkto rūšis Cilindrinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 181700 63X40
EAN / GTIN 4045197096593

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
200
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
150
Plienas <500 N/mm²
P
30
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Freza pjauna cilindriniu ir galiniu paviršiumi.

Paskirtis:

Tipas W = stambiadantė, 40° sraigtinio griovelio posvyrio kampas.

Pastaba:

fz ae = 0,5 - 1×D.