{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| ⌀ | 275 mm | |
| Storis | 2,5 mm | |
| Danga | be dangos | |
| Ašmenys | HSS | |
| Kiaurymės ⌀ | 40 mm | |
| Dantų skaičius Z | 220 | |
| Dantų žingsnis t | 4 mm | |
| Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 2; 4 | |
| Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 8; 12 mm | |
| Kiaurymės / dalijamasis apskritimas | 55; 64 mm | |
| Tinka šių gamintojų staklėms | Eisele; Trennjäger | |
| tinka medžiagoms | Metalas | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
| Produkto numeris | 177055 275X2,5 | |
| EAN / GTIN | 4067263046585 | |
| Gamintojo numeris | 177055 275X2,5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |