Pjovimo diskas metalui stambiadantis HZ, be dangos, ⌀ × storis: 100X2mm

Prekės Nr.: 176000 100X2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ × storis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 1838

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

100 mm
Storis 2 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS
Norma DIN 1838
Kiaurymės ⌀ 22 mm
Dantų skaičius Z 50
Vidinis aušinimas ne
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 176000 100X2
EAN / GTIN 4045197244550

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
800
Al >10 % Si
N
600
Plienas <500 N/mm²
P
37
Plienas <750 N/mm²
P
22
Plienas <900 N/mm²
P
20
Plienas <1100 N/mm²
P
15
INOX <900 N/mm²
M
11
INOX >900 N/mm²
M
11
Ketus (G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Visų diskų galiniai paviršiai su specialiu užgalandimo kampu. Diskai, kurių ⌀ 200 mm, ir siauri diskai dėl standumo yra su stebule. Tikslumas, dantų forma ir galinių paviršių atvirkščias kūgiškumas pagal DIN 1840.
DIN 1838 C stambiadantis, su lenktos formos dantimis, forma C. Našus diskas (HZ) su rupaus ir glotnaus pjovimo dantimis. Rupaus pjovimo dantis yra 0,15–0,30 mm aukštesnis už glotniojo pjovimo ir turi nuožulas abiejuose šonuose. Tokiu būdu abu dantys tolygiai paskirsto apkrovą pjovimo metu.

Paskirtis:

Puikiai tinka pjauti mažo ir vidutinio tvirtumo ruošinius. Dantų forma, paskirstanti apkrovą, užtikrina efektyvų pjovimą.
Prašome atkreipti dėmesį: jeigu ruošinys visiškai neperpjaunamas, o tik įpjaunamas, tada pjūvio galiniame paviršiuje lieka papildomas griovelis nuo aukštesnių rupaus pjovimo dantų.

Pastaba:

Radialinio ir galinio mušimo paklaidos yra žymiai mažesnės, kai kada iki 50 %, nei leistinos pagal DIN 1840.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį