Pjovimo juosta metalui RRR Plus, 30 m, Plotis mm / dantų skaičius colyje: 8/18

Prekės Nr.: 172000 8/18
Kaina už vieną 1 vnt. (2,25 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis mm / dantų skaičius colyje Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Dantys: normal.
  • Priekinis kampas: 0

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 8 mm
Ilgis 30 m
Dantys normal.
Priekinis kampas 0 laipsniai
Storis 0,65 mm
Produkto rūšis Pjovimo juosta metalui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 172000 8/18
EAN / GTIN 4045197253385
Gamintojo numeris 25200080651800-030
Gamintojas / atsakingas asmuo ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 REMSCHEID, Germany, www.roentgen-saw.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
85
Plienas <750 N/mm²
P
65
Ketus (G)
K
40
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Standartinis dantytumas - vienodo žingsnio dantys, 0° priekinis kampas uždaroje plastikinėje ritėje, nesuvirintos.
RRR-Plus iš legiruotojo įrankių plieno, ritėmis po 30 m.

Paskirtis:

Geriausiai tinka mažesnio ir vidutinio skerspjūvio detalėms (maksimalus įpjovimo ilgis iki 70 mm).

Pastaba:

  • Vienodo žingsnio dantys 10°: dyd. 6/4h; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4h.
  • Kombinuoto žingsnio dantys 0°: dyd. 6/1014; 10/1014; 13/1014.