{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Danga | TiAlN | |
| Spalvinis žymėjimas | rožinės spalvos | |
| Pjovimo briaunų skersmuo 1 etape min. DC | 6,701 mm | |
| Bendras ilgis L | 100 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 62 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis LC | 10 mm | |
| Iškyšos ilgis A | 64 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 6 | |
| Koto skersmuo DS | 8 mm | |
| Sukimosi kampas maks. | 0 laipsniai | |
| Trinties įrankio tipas | aklinosioms kiaurymėms | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, radial. | |
| Pjovimo briaunų skersmuo 1 etape maks. DC | 7,2 mm | |
| Intervalo konfigūravimas | 0,001 mm | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Tolerancijos laukas | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL00800115 | |
| Tvirtinimo forma | lygus kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrin. su aušinimo tepalo tiekimo kanalu | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 8 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Koto ilgis LS | 36 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, viršutinis matmuo | 0 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo | −0,009 mm | |
| Kokybė | 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9 | |
| Koto tipas | HA | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | Master Titan | |
| Gamintojo pavadinimas | GARANT Master Titan VHM-Hochleistungs-Reibahle | |
| Konfigūruojam. | taip | |
| Gręžimo aukštis | 0,1 mm | |
| Sukuriama kiaurymė 1 lygis, ISO tolerancijos klasė | H7 | |
| Sukuriama kiaurymė 1 lygis, viršutinis matmuo | 0,015 mm | |
| Sukuriama kiaurymė 1 lygis, apatinis matmuo | 0 mm | |
| Įpjovos ilgis | 0,4 mm | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | neutral.,, ties. | |
| Kokybės derinimas | G6.3 / 3000 | |
| Padalos vertė | nelyg. | |
| Galimybė reguliuoti | reguliavimas negalimas | |
| Viršūnės nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
| Pavara | mašininiai plėstuvai | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | S (sunkiai apdirbamos medžiagos) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Veikimo ilgis | 99,6 mm | |
| Sūkių skaičius maks. | 1 364 min-1 | |
| Svoris | 40 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Apdirbimo metodas | Reiben (BRE) | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Produkto rūšis | cilindrinis plėstuvas | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 164415 7 | |
| EAN / GTIN | 4062406698423 | |
| Gamintojo numeris | 164415 7 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |