VHM-CNC mašininiai plėstuvai, TiAlN, Nominalusis ⌀ DC: 5,01mm

Prekės Nr.: 164341 5,01
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Tolerancija: H7
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 5,01 mm
Danga TiAlN
Tolerancija H7
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Kotas DIN 6535 HA su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
Pjovimo briaunos ilgis Lc 26 mm
Iškyšos ilgis L1 51 mm
Bendras ilgis L 93 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 6
Koto ⌀ Ds 6 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,12 mm/aps.
Plėtimo ⌀ matmenys 0,1 mm - 0,2 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 164341 5,01
EAN / GTIN 4045197464507
Gamintojo numeris 164341 5,01
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
35
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
30
Al >10 % Si
N
25
Plienas <500 N/mm²
P
30
Plienas <750 N/mm²
P
25
Plienas <900 N/mm²
P
20
Plienas <1100 N/mm²
P
15
Plienas <1400 N/mm²
P
10
INOX <900 N/mm²
M
15
INOX >900 N/mm²
M
12
Ti >850 N/mm²
S
10
Ketus (G)
K
10
CuZn
N
25
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

NC tinkamas modelis panašus į DIN 8093 su tiesiu kotu ⌀ standartizuotiems griebtuvams, ypač hidro užspaudimo arba tiksliems patronams. Taip užtikrinamas žemas radialinis mušimas.
Tolerancijos specifikacijos:
Dydis 0,6 – 0,9: Gamybos arba pjovimo tolerancija 0/+0,004 mm.
Dydis 0,98 – 20: Plėstuvų gamintojo tolerancija pagal DIN1420, skirta H7 kiaurymės tolerancijos laukui.
Naudojant GARANT-NC plėstuvus nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su ilga pjovimo briauna ir kairine spirale.

Paskirtis:

Kiaurųjų kiaurymių plėtimui, nes drožlės nukreipiamos pjovimo kryptimi. Tinka ir aklinosioms kiaurymėms.

Pastaba:

Plėstuvus, panašius į Nr. 164340 ir 164341, bet kitų skersmenų ir tolerancijų, žr. Nr. 164344 ir 164345.