VHM-CNC mašininiai plėstuvai 3,4 mm

Prekės Nr.: 164341 3,4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
  • Tolerancija: H7
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 3,4 mm
Danga TiAlN
Tolerancija H7
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Kotas DIN 6535 HA su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
Pjovimo briaunos ilgis Lc 20 mm
Iškyšos ilgis L1 40 mm
Bendras ilgis L 74 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Koto ⌀ Ds 4 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,12 mm/aps.
Plėtimo ⌀ matmenys 0,1 mm - 0,2 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 164341 3,4
EAN / GTIN 4045197464262

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
35
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
30
Al >10 % Si
N
25
Plienas <500 N/mm²
P
30
Plienas <750 N/mm²
P
25
Plienas <900 N/mm²
P
20
Plienas <1100 N/mm²
P
15
Plienas <1400 N/mm²
P
10
INOX <900 N/mm²
M
15
INOX >900 N/mm²
M
12
Ti >850 N/mm²
S
10
Ketus (G)
K
10
CuZn
N
25
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

NC tinkamas modelis panašus į DIN 8093 su tiesiu kotu ⌀ standartizuotiems griebtuvams, ypač hidro užspaudimo arba tiksliems patronams. Taip užtikrinamas žemas radialinis mušimas.
Tolerancijos specifikacijos:
Dydis 0,6 – 0,9: gamyba ir arba Pjovimo tolerancija 0/+0,004 mm.
0,98 – 20: plėstuvų gamintojo tolerancija pagal DIN1420, skirta H7 kiaurymės tolerancijai.
Naudojant GARANT-NC plėstuvus nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su ilga pjovimo briauna ir kairine spirale.

Paskirtis:

Kiaurųjų kiaurymių plėtimui, nes drožlės nukreipiamos pjovimo kryptimi. Tinka ir aklinosioms kiaurymėms.

Pastaba:

Plėstuvus, panašius į Nr. 164340 ir 164341, bet kitų skersmenų ir tolerancijų, žr. Nr. 164344 ir 164345.
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
    Nominalusis ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį