{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Pjovimo briaunų skersmuo 1 etape maks. | 7,07 mm | |
| Pjovimo briaunų skersmuo 1 etape min. | 7 mm | |
| Konfigūruojam. | taip | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 38 mm | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | kairiniai | |
| Sukimosi kampas maks. | 8 laipsniai | |
| Keturbriaunis kotas | 5,6 mm | |
| Pavara | Rankinis plėstuvas | |
| Įrankio medžiaga | HSS | |
| Danga | be dangos | |
| Iškyšos ilgis | 66 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 64 mm | |
| Bendras ilgis | 107 mm | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | plienas | |
| Standartas | DIN 859 | |
| Apdirbimo metodas | išgręžimas | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Produkto rūšis | cilindrinis plėstuvas | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 160500 7 | |
| EAN / GTIN | 4045197250636 | |
| Gamintojo numeris | 160500 7 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |