Kombinuotasis gilintuvas 2/35 mm

Prekės Nr.: 156730 2/35
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 4
  • Gilinimo pakopos kampas: 180
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga be dangos
Gilinimo ⌀ 35 mm
Ašmenys HSS
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Gilinimo pakopos kampas 180 laipsniai
Pjovimo briaunos ilgis 24 mm
Koto ⌀ 22 mm
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Produkto rūšis Pjovimo galvutė gilinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 156730 2/35
EAN / GTIN 4033591013438
Gamintojo numeris 16 821 350

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
40
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
60
Al >10 % Si
N
20
Plienas <500 N/mm²
P
25
Plienas <750 N/mm²
P
20
Plienas <900 N/mm²
P
15
Plienas <1100 N/mm²
P
10
Plienas <1400 N/mm²
P
5
INOX <900 N/mm²
M
5
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Spiraliniai grioveliai užtikrina labai gerą pjovimą ir puikų drožlių pašalinimą. Lengvai pagalandami. Gilintuvas laikiklyje turi būti užfiksuotas, kad neprasisuktų.

Paskirtis:

Varžtams gilinti pagal DIN, arba, pasirinkus atitinkamą gilintuvo ir kakliuko derinį, daryti pakopines skyles arba gilinimus ne pagal normą.

Pastaba:

Pagal paklausimą taip pat galima įsigyti HSS gilintuvų su TIN danga bei su lituotomis kietmetalio briaunomis ir su „T“ formos ISO keičiamomis plokštelėmis.
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
    Dydis / gilintuvo ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį