Kombinuotojo gilintuvo laikiklis 0/10

Prekės Nr.: 156720 0/10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gilinimo ribos 8 mm - 16,5 mm
Kiaurymės ⌀ H7 10 mm
Kiaurymės ilgis 18 mm
Išorinis ⌀ 18 mm
Ilgis a 42 mm
Produkto rūšis Laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 156720 0/10
EAN / GTIN 4033591011458
Gamintojo numeris 15 800 001

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
40
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
60
Al >10 % Si
N
20
Plienas <500 N/mm²
P
25
Plienas <750 N/mm²
P
20
Plienas <900 N/mm²
P
15
Plienas <1100 N/mm²
P
10
Plienas <1400 N/mm²
P
5
INOX <900 N/mm²
M
5
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Tereikia tik 4 dydžių laikiklių norint uždengti diapazoną nuo 5 mm iki 66 mm (iki 85 mm - pristatymas iš gamintojo). Vieno dydžio gilintuvus ir kreipiamuosius kakliukus galima įvairiai komplektuoti, kreipiamąjį kakliuką galima pakeisti nenuėmus gilintuvo.
Grūdintas ir šlifuotas. Tiek gilintuvas, tiek kakliukas užfiksuojami varžtu, gilintuvą reikia papildomai užfiksuoti kaiščiu, kad neprasisuktų.

Paskirtis:

Gilinimui pagal DIN, taip pat, kai atitinkama kakliuko ir gilintuvo kombinacija pakopiniam gręžimui arba gilinimui neatitinka standarto.
Kiauryminėms pakopinėms kiaurymėms iš gamintojo galima įsigyti 2-jų ilgių kreipiamuosius grąžtus, todėl jas galima gręžti be prasigręžimo.

Pastaba:

Gilintuvų su kakliuku ir TiN danga reikia teirautis. Specialiai pilkojo ketaus, žalvario ir chromo-nikelio plienų apdirbimui siūlome modelį iš kietlydinio.
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
    Dydis / koto dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį