Precizinis kūginis gilintuvas su kintamu žingsniu 90° 6,3 mm

Prekės Nr.: 150389 6,3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
169 vnt. yra sandėlyje
  • Kūginio gilintuvo viršūnės kampas: 90
  • Ašmenys: HSS E
  • gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas: nevienodas
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 6,3 mm
Danga AlTiCN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 90 laipsniai
Ašmenys HSS E
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas nevienodas
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Norma DIN 335 C
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo 1,5 mm
Bendras ilgis L 45 mm
Koto ⌀ Ds 5 mm
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 M3
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,1 mm/aps.
Koto tolerancija h9
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Pirminio gręžimo ⌀ 1,5 mm
Produkto rūšis Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 150389 6,3
EAN / GTIN 4062406073237

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
53
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
40
Al >10 % Si
N
35
Plienas <500 N/mm²
P
55
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Plienas <1100 N/mm²
P
15
Plienas <1400 N/mm²
P
12
INOX <900 N/mm²
M
18
INOX >900 N/mm²
M
13
Ti >850 N/mm²
S
13
Ketus (G)
K
30
CuZn
N
42
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgaląstos.
Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.
Precizinis kūginis gilintuvas, pagamintas su siauresnėmis pjovimo tolerancijos ribomis negu reikalaujama pagal DIN335-C.
Speciali geometrija su kintamu žingsniu ir atitinkamai paruoštomis pjovimo briaunomis.
Naujoviška, speciali AlTiCN specialiai nerūdijantiems plienams apdirbti.

Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas tikslių, apvalių 90° kiaurymių gilinimui.
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
    Išorinis ⌀ Dc (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį