Kūginis gilintuvas 90° 25 mm

Prekės Nr.: 150382 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje
  • Kūginio gilintuvo viršūnės kampas: 90
  • Ašmenys: VHM
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Kotas: Cilindrinis kotas su h9

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 25 mm
Danga be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 90 laipsniai
Ašmenys VHM
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Norma DIN 335 C
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo 3,8 mm
Bendras ilgis L 67 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
kai kūginis gilinimas pagal DIN 74 BF M12
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,2 mm/aps.
Koto tolerancija h9
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Pirminio gręžimo ⌀ 3,8 mm
Produkto rūšis Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 150382 25
EAN / GTIN 4045197086556

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
75
Al >10 % Si
N
50
Plienas <500 N/mm²
P
65
Plienas <750 N/mm²
P
60
Plienas <900 N/mm²
P
30
Plienas <1100 N/mm²
P
18
Plienas <1400 N/mm²
P
8
Plienas <55 HRC
H
8
INOX <900 N/mm²
M
16
INOX >900 N/mm²
M
10
Ti >850 N/mm²
S
16
Ketus (G)
K
25
Grafitas, GFK / CFK
N
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Panašus į DIN 335-C. Visi gilintuvai su 3 specialiai užgaląstomis pjovimo briaunomis. Tolygiam gilinimui ir užvartų nuėmimui. ⌀ 6 ir 8, iš kietlydinio, nuo ⌀ 10 kietlydininė galvutė prilituota prie plieninio koto.
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
    Išorinis ⌀ Dc (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį