HOLEX Pro Steel kūginių gilintuvų rinkinys Nr. 150182 dėžutėje 90°, TiAlN, Gilintuvų kiekis: 6

Prekės Nr.: 150342 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
114 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gilintuvų kiekis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankio medžiaga HSS
Standartas DIN 335 C
Danga TiAlN
Kampas, 1 etapas 90 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Detalių skaičius 6 vnt.
Drėgnas, maks. tinka
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma lygus kotas
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Tvirtinimo tolerancijos klasė h9
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Pro Steel
Konfigūruojam. ne
Kreipiamasis kakliukas be kreipiamojo kaiščio
Gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas nelyg.
Apdirbimo pjovimu grupė K (ketus); M (nerūdijantis plienas); N (spalvotieji metalai); P (plienas)
Sąsaja pjovimo vieta 1
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plienas
Standartinės formos numeris C
Apdirbimo metodas profilinis panardinimas (SPR)
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis kūginis gilintuvas
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 150342 6
EAN / GTIN 4062406524517
Gamintojo numeris 150342 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <750 N/mm²
P
50
Plienas <900 N/mm²
P
40
Plienas <1100 N/mm²
P
20
Plienas <1400 N/mm²
P
15
Plienas <55 HRC
H
8
INOX <900 N/mm²
M
18
INOX >900 N/mm²
M
15
Ti >850 N/mm²
S
12
Ketus (G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Kūginių gilintuvų rinkiniai dėžutėje. Praktiškas pasirinkimas montavimo darbams.
Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgaląstos.
Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.
Precizinis kūginis gilintuvas užtikrina lygų kūginį gilinimą.

Turinys:

po 1 gilintuvą: dyd. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Pastaba:

Tuščią dėžutę 6 arba 7 gilintuvams žr. Nr. 150370.