Kūginių gilintuvų rinkinys Nr. 150150 dėžutėje 90°, be dangos, Gilintuvų kiekis: 7

Prekės Nr.: 150310 7
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
317 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gilintuvų kiekis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Įrankių skaičius 7 vnt.
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Tvirtinimo tolerancijos klasė h9
Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
Pjovimo skersmuo, min. Dc min. 6,3 mm
Pjovimo skersmuo, maks. Dc max. 25 mm
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo gamintojo tolerancija
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Kampas, 1 etapas 90 laipsniai
Kreipiamasis kakliukas be kreipiamojo kaiščio
Produkto pavadinimas (tipas) N
Įrankio medžiaga HSS
Danga be dangos
Sąsaja pjovimo vieta 1
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plienas
Standartas DIN 335 C
Apdirbimo metodas įgilinimas
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis kūginis gilintuvas
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 150310 7
EAN / GTIN 4045197086037
Gamintojo numeris 150310 7
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
70
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
33
Plienas <500 N/mm²
P
28
Plienas <750 N/mm²
P
27
Plienas <900 N/mm²
P
27
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Kūginių gilintuvų rinkiniai dėžutėse. Puikiai tinka naudojimui dirbtuvėse.
Precizinis kūginis gilintuvas, pagamintas su siauresnėmis pjovimo tolerancijos ribomis negu reikalaujama pagal DIN335-C.

Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas užtikrina lygų kūginį gilinimą.

Turinys:

po 1 gilintuvą: dyd. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25