Sriegpjovė G1/2

Prekės Nr.: 142050 G1/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
163 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: G
  • Profilio kampas: 55
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: EN 24231

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis G1/2
Sriegio tipas G
Profilio kampas 55 laipsniai
Ašmenys HSS
Norma EN 24231
Vijų skaičius colyje 14
Sriegio ⌀ 20,96 mm
Išorinis ⌀ 45 mm
Aukštis 14 mm
Tolerancijos klasė A
Pjovimo kryptis dešininis
Produkto rūšis Sriegpjovė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 142050 G1/2
EAN / GTIN 4045197084613

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Alyva
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Uždara, forma su įpjova; su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse, kad sriegimas taptų lengvesnis ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. 1 3/4 žingsnio įpjova.

Paskirtis:

Cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN ISO 228/1.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai
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
    G Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį