{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M20×1,5 | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | MF; MF-LH | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | VHM | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Gręžimo gylis kiaurosioms ir aklinosioms kiaurymėms | 2,0×D | |
Sriegio žingsnis | 1,5 mm | |
Nominalusis ⌀ DC | 14 mm | |
maksimalus darbinis gylis LC | 41,2 mm | |
Koto ilgis Ls | 45 mm | |
Bendras ilgis L | 90 mm | |
Koto ⌀ Ds | 14 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 2×D, kai kiaurymė atvira | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 750 N/mm2 | 0,055 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Vidiniam / išoriniam naudojimui | Vidinis | |
Sriegio gylis | 40 mm | |
Produkto rūšis | Sriegimo freza |
Produkto numeris | 139670 20X1,5 |