Sriegio freza 2×D G3/8

Prekės Nr.: 139523 G3/8

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: G; G-LH
  • Profilio kampas: 55
  • Ašmenys: VHM
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 4

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis G3/8
Danga TiAlN
Sriegio tipas G; G-LH
Profilio kampas 55 laipsniai
Ašmenys VHM
Kotas DIN 6535 HA su h6
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Vidinis aušinimas taip
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2×D kai kiaurymė aklinoji; iki 2×D, kai kiaurymė atvira
Gilinimo pakopos kampas 90 laipsniai
Pjovimo kryptis kairinis
Sriegio žingsnis 1,337 mm
Vijų skaičius colyje 19
Pjovimo briaunos ⌀ DC 11,8 mm
Pjovimo briaunos ilgis lc 4,5 mm
Iškyšos ilgis L1 37 mm
Koto ilgis Ls 44,5 mm
Bendras ilgis L 83 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Kakliuko ⌀ D1 9,76 mm
Programavimo spindulys 5,9 mm
Pastūma fz pliene < 65 HRC 0,01 mm
Koto tolerancija h6
Drožlių griovelių skaičius 4
Vidiniam / išoriniam naudojimui Vidus
Sriegio gylis 37
Produkto rūšis Gręžimo ir sriegimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 139523 G3/8
EAN / GTIN 4062406653750

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1100 N/mm²
P
90
Plienas <1400 N/mm²
P
90
Plienas <55 HRC
H
45
Plienas <60 HRC
H
40
Plienas <65 HRC
H
35
INOX <900 N/mm²
M
60
INOX >900 N/mm²
M
60
Ti >850 N/mm²
S
45
drėgnas, maks.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Įrankis, skirtas kombinuotam kiaurymių, nuožulų ir sriegių gamybai vienos operacijos metu. Pagalbinės kiaurymės nebereikia. Dėl novatoriškos priekinių pjovimo briaunų geometrijos šis įrankis yra sriegių gamybos specialistas apdirbant kietas ir sunkiai apdirbamas medžiagas. TiAlN didelio našumo danga užtikrina maksimalų tarnavimo laiką, ypač apdirbant grūdintą plieną iki 63 HRC. Visi įrankiai yra kairiniai ir tinka sriegiams dešinėje ir kairėje.

Paskirtis:

Cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

Pastaba:

Visada naudojamas su KSS emulsija. (Alyvos dalis min. 8%). >45 HRC plienams naudoti tik su suslėgtu oru!