Mašininis sinchroninis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais VHM M10

Prekės Nr.: 139242 M10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sriegio norma: DIN 13

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M10
Danga TiAlN
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma C
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 1,5 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Koto kvadratas □ 8 mm
Srieginės kiaurymės ⌀ orientacinis dydis 9,35 mm
Sriegio ⌀ 10 mm
Koto tolerancija h6
Drožlių griovelių skaičius 6
Spalvinis žymėjimas be
Pjovimo briaunų skaičius Z 6
Sriegio gylis 30 mm
Produkto rūšis Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 139242 M10
EAN / GTIN 4045197365620

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
50
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
50
Al >10 % Si
N
48
Plienas <500 N/mm²
P
52
Plienas <750 N/mm²
P
48
Plienas <900 N/mm²
P
45
Plienas <1100 N/mm²
P
40
Plienas <1400 N/mm²
P
33
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Speciali sriegiklio vijų geometrija ir kotas pagal DIN 6535-HA staklėms su sinchroninio suklio pavara. Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant gilias kiaurymes. Speciali VHM įrankinė medžiaga užtikrina didesnį pjovimo greitį ir ilgesnę eksploatavimo trukmę. TiAlN ir slystamosios medžiagos danga padidina grąžto atsparumą dilimui bei apsaugo nuo drožlės prilipimo.

Pastaba:

Skirta sinchronizuotiems sukliams, GARANT greitojo keitimo sriegimo griebtuvai Nr. 338100338121 su minimalia ilgio kompensacija (MLA) užtikrina saugų apdirbimo procesą.
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
    M Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį