Mašininis valcuojantis sriegiklis be tepimo griovelių HSS-E 6HX M8

Prekės Nr.: 139132 M8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
186 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 2174
  • Sriegio norma: DIN 13

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M8
Danga TiAlN
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 2174
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma C
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji; iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 1,25 mm
Bendras ilgis L 90 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Koto kvadratas □ 6,2 mm
Srieginės kiaurymės ⌀ orientacinis dydis 7,45 mm
Sriegio ⌀ 8 mm
Drožlių griovelių skaičius 5
Spalvinis žymėjimas žalia
Pjovimo briaunų skaičius Z 5
Sriegio gylis 12 mm
Produkto rūšis Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 139132 M8
EAN / GTIN 4045197446589

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
23
Plienas <500 N/mm²
P
23
Plienas <750 N/mm²
P
22
Plienas <900 N/mm²
P
22
INOX <900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Dyd. M1–M1,4 – tolerancijos klasė: ISO 1X / 4HX
DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
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
    M Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį