Mašininis valcuojantis sriegiklis be tepimo griovelių 6HX, TiN, M: M5

Prekės Nr.: 139115 M5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
141 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00602105
Tvirtinimo forma du tiesūs prispaudimo paviršiai
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0060 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h9
Koto skersmuo 6 mm
Koto ilgis 55 mm
Sriegio tipas M
Sriegio nominalus skersmuo metrine sistema 5 mm
Sriegis M5
Sriegio žingsnis 0,8 mm
Sriegio tolerancijos klasė 6HX
Įpjovos skersmuo 4,47 mm
Rakto dydis 4,9 mm
Sriegio pjovimo dalies ilgis 15 mm
Įpjovos ilgis 4,335 mm
Viršūnės nuožulos kampas 9 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis neutral.,, ties.
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 0 laipsniai
Kreipiančiosios dalies forma C
Pjovimo dalies dizainas su tepimo ir nešvarumų grioveliu
Naudojimas Gręžimo tipas Kiauroji kiaurymė; Aklinoji kiaurymė
Iki gylio (x skersmuo) 1,5; 1,5
Drožlių griovelių skaičius 4
Šerdies kiaurymės skersmuo 4,65 mm
Šerdies kiaurymės skersmens orientacinė vertė 4,65 mm
Profilio kampu 60 laipsniai
Keturkampio rakto plotis 4,9 mm
Įrankio medžiaga HSS-E-PM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSS-PM
Danga TiN
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 72,235 mm
Bendras ilgis 70 mm
Svoris 16 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Standartas DIN 2174
Apdirbimo metodas sriegių apdirbimas vidinis
Spalvinis žymėjimas mėlynos spalvos
Produkto rūšis Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 139115 M5
EAN / GTIN 4045197508553
Gamintojo numeris 139115 M5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
32
Plienas <750 N/mm²
P
27
Plienas <900 N/mm²
P
22
Plienas <1100 N/mm²
P
17
INOX <900 N/mm²
M
12
INOX >900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Nauja, inovatyvi sriegiklio vijų forma užtikrina plačias jo panaudojimo galimybes. Daugiasluoksnė sriegiklio dangos struktūra leidžia pasiekti maksimalų patvarumą sriegiant net ir sunkiai apdirbamas medžiagas.