GARANT Master Tap mašininis sriegiklis vielinių sriegių įdėklams HSS-E-PM EG-M8

Prekės Nr.: 138210 EG-M8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
147 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: EG-M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: DIN 40435
  • Tolerancijos klasė: 6HX mod.

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M8
Danga AlTiX
Sriegio tipas EG-M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E PM
Norma DIN 40435
Tolerancijos klasė 6HX mod.
Kreipiančiosios dalies forma E
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 1,25 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Koto kvadratas □ 8 mm
Kiaurymės ⌀ 8,4 mm
Sriegio ⌀ 8 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas žalia
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 20 mm
Serija Master Tap
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 138210 EG-M8
EAN / GTIN 4062406208912

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
30
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
35
Al >10 % Si
N
20
Plienas <500 N/mm²
P
30
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Plienas <1100 N/mm²
P
12
Plienas <1400 N/mm²
P
8
INOX <900 N/mm²
M
10
INOX >900 N/mm²
M
8
Ketus (G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Sriegiklis pagal DIN 40435 (kaip DIN 371 / DIN 376).
GARANT Master Tap universalus sriegiklis, sukurta naudoti saugiai apdirbant įvairias medžiagas.
  • HSS-E-PM pjovimo medžiaga užtikrina atsparumą dilimui.
  • Naujoji didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.
  • Speciali geometrija optimaliam drožlių pasišalinimui.

Paskirtis:

Tvirtinimo sriegio EG gamybai pagal metrinį ISO sriegį DIN 8140 vieliniams sriegių įdėklams STI (Screw Threat Insert).

Pastaba:

Neviršykite nurodyto pirminio gręžimo ⌀ (žr. lentelę)!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Tap" Peržiūrėti viską
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
    EG-M Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį