Mašininis sriegiklis 1/2-14

Prekės Nr.: 138120 1/2-14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: Rc
  • Profilio kampas: 55
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 2181
  • Sriegio norma: DIN EN 10226-2

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis Rc1/2-14
Danga be dangos
Sriegio tipas Rc
Profilio kampas 55 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 2181
Sriegio norma DIN EN 10226-2
Kreipiančiosios dalies forma C
Kūgio santykis 1:16
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas Aklinoji kiaurymė; Kiauroji kiaurymė
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 1,814 mm
Vijų skaičius colyje 14
Bendras ilgis L 80 mm
Koto ⌀ Ds 16 mm
Koto kvadratas □ 12 mm
Srieginės kiaurymės⌀ A 17,8 mm
Srieginės kiaurymės⌀ B 17,7 mm
Kontrolinio kalibro ⌀ Dmaks. JS11 18,63 mm
Srieginės kiaurymės minimalus gylis 22,3 mm
Sriegio ⌀ 20,95 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 5
Spalvinis žymėjimas be
Pjovimo briaunų skaičius Z 5
Sriegio gylis 65 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 138120 1/2-14
EAN / GTIN 4045197585714

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
9
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
9
Plienas <500 N/mm²
P
7
Plienas <750 N/mm²
P
6
Plienas <900 N/mm²
P
5
Ketus (G)
K
5
CuZn
N
9
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Sutrumpintas kotas, itin tvirtas.

Paskirtis:

Naudojamas kaip mašininis arba rankinis sriegiklis. Skirtas kūginiam Whitworth vamzdžio sriegiui (BSPT) pagal ISO 7/1 ir BS21, taip pat sriegiams, kurie sandarinami specialiomis priemonėmis. Srieginė kiaurymė turi atitikti mažiausią nurodytą gylį (žr. lentelę).

Rekomendacija:

Srieginės kiaurymės ⌀ A paruošimas:
Pragręžti cilindro formos kiaurymę nenaudojant plėstuvo. Variantas A gali būti naudojamas, jei neiškyla jokių sandarinimo problemų.
Srieginė kiaurymė ⌀ B:
Pragręžti cilindro formos kiaurymę naudojant kūginį plėstuvą 1:16 (žr. Nr. 162650). Tada galima kontroliniu kalibru Dmax (žr. lentelę) patikrinti kūginės kiaurymės ⌀. Srieginės kiaurymės paruošimas pagal B variantą užtikrina sriegio pjovimo proceso saugumą ir tuo pačiu didžiausią įmanomą sriegio sandarumą.
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
    Rc Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį