HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis HSS-E, be dangos, NPT: 3/4-14

Prekės Nr.: 138095 3/4-14
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

NPT Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: NPT
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sriegio norma: ANSI B 1.20.1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis 3/4-14 NPT
Danga be dangos
Sriegio tipas NPT
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma Gamykliniai standartai
Sriegio norma ANSI B 1.20.1
Kreipiančiosios dalies forma C
Kūgio santykis 1:16
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 15 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas Aklinoji kiaurymė; Kiauroji kiaurymė
Pjovimo kryptis dešininis
Sriegio žingsnis 1,814 mm
Vijų skaičius colyje 14
Bendras ilgis L 140 mm
Koto ⌀ Ds 20 mm
Koto kvadratas □ 16 mm
Srieginės kiaurymės⌀ A 23,3 mm
Srieginės kiaurymės⌀ B 22,7 mm
Kontrolinio kalibro⌀ Dmax + 0,05 23,67 mm
Srieginės kiaurymės minimalus gylis 23 mm
Sriegio ⌀ 26,568 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 5
Spalvinis žymėjimas be
Pjovimo briaunų skaičius Z 5
Sriegio gylis 51,3 mm
Serija Clever Tap
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 138095 3/4-14
EAN / GTIN 4067263162520
Gamintojo numeris 138095 3/4-14
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
13
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
13
Plienas <500 N/mm²
P
12
Plienas <750 N/mm²
P
12
Plienas <900 N/mm²
P
6
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

HOLEX Clever Tap:
Stabilus sriegiklis standartinėms užduotims. Aukštos kokybės HSS-E pjovimo medžiaga ir plieno medžiagų geometrija. Paviršius: bronzos spalvos grūdintas sriegio profilis.

Paskirtis:

Skirtas kūginiam vamzdžio sriegiui (NPT) pagal ANSI B1.20.1, taip pat sriegiams, kurie sandarinami specialiomis priemonėmis. Srieginė kiaurymė turi atitikti mažiausią nurodytą gylį (žr. lentelę).

Rekomendacija:

Srieginės kiaurymės ⌀ A:
Pragręžti cilindro formos kiaurymę nenaudojant plėstuvo.
Srieginės kiaurymės ⌀ B:

Pragręžti cilindrinę kiaurymę ir tada kūginiu plėstuvu praplėsti 1:16 (reikia užklausti). Tada galima kontroliniu kalibru Dmax (žr. lentelę) patikrinti kūginės kiaurymės ⌀. Srieginės kiaurymės paruošimas pagal B variantą užtikrina sriegio pjovimo proceso saugumą.