HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklis HSS-E forma C G5/8

Prekės Nr.: 137806 G5/8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: G
  • Profilio kampas: 55
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 5156
  • Kreipiančiosios dalies forma: C

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Pro Tap
Sriegio dydis G5/8
Danga TiN
Sriegio tipas G
Profilio kampas 55 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 5156
Kreipiančiosios dalies forma C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 1,814 mm
Vijų skaičius colyje 14
Sriegio ⌀ 22,91 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Koto ⌀ Ds 18 mm
Koto kvadratas □ 14,5 mm
Kiaurymės ⌀ 21 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 4
Spalvinis žymėjimas žalia
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Sriegio gylis 57,28 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 137806 G5/8
EAN / GTIN 4062406374754

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
24
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
25
Al >10 % Si
N
10
Plienas <500 N/mm²
P
24
Plienas <750 N/mm²
P
20
Plienas <900 N/mm²
P
15
Plienas <1100 N/mm²
P
8
INOX <900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

HOLEX Pro Tap universalus sriegiklis. Tvirtas dizainas įvairioms medžiagoms. Patobulinta HSS-E pjovimo medžiaga su trintį mažinančia TiN danga.

Paskirtis:

Cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).
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
    G Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį