GARANT Master Tap SteelHT mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma C G1/8

Prekės Nr.: 137425 G1/8
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
197 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: G
  • Profilio kampas: 55
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: DIN 5156
  • Kreipiančiosios dalies forma: C

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Tap
Sriegio dydis G1/8
Danga TiAlN
Sriegio tipas G
Profilio kampas 55 laipsniai
Ašmenys HSS E PM
Norma DIN 5156
Kreipiančiosios dalies forma C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 0,907 mm
Vijų skaičius colyje 28
Sriegio ⌀ 9,73 mm
Bendras ilgis L 90 mm
Koto ⌀ Ds 7 mm
Koto kvadratas □ 5,5 mm
Kiaurymės ⌀ 8,8 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas raudona
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 24,33 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 137425 G1/8
EAN / GTIN 4062406236106

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
20
Plienas <1100 N/mm²
P
15
Plienas <1400 N/mm²
P
12
Plienas <50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX >900 N/mm²
M
7
Ti >850 N/mm²
S
5
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Našus sriegiklis, specialiai sukurtas naudoti apdirbant plieną, kuris pasižymi dideliu tempimo stiprumu ir sunkiai apdirbamas medžiagas. Stabili konstrukcija su optimizuotu kreipiamuoju sriegiu, kad būtų išvengta drožlių kaupimosi.
  • HSS-E-PM substratas užtikrina maksimalų proceso patikimumą.
  • Optimizuotas pjovimo briaunos apvalinimas.
  • TiAlN danga - maksimaliam nusidėvėjimo atsparumui.

Paskirtis:

Skirta cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN-ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

Rekomendacija:

Apdirbant TOOLOX medžiagas, rekomenduojame pasirinkti didesnį aklinosios kiaurymės ⌀, nukrypstant nuo DIN specifikacijų (žr. lentelę).

Pastaba:

TOOLOX medžiagoms: neviršykite maksimalaus 2×D sriegio gylio!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Tap" Peržiūrėti viską
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
    G Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį