{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Sriegio dydis | M8×1 | |
| Danga | TiAlN | |
| Sriegio tipas | MF | |
| Profilio kampas | 60 laipsniai | |
| Ašmenys | HSS E PM | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Sriegio norma | DIN 13 | |
| Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | |
| Kreipiančiosios dalies forma | C | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
| Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D kai kiaurymė aklinoji | |
| Pjovimo kryptis | dešinin. | |
| Sriegio žingsnis | 1 mm | |
| Bendras ilgis L | 90 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
| Koto kvadratas □ | 6,2 mm | |
| Kiaurymės ⌀ | 7 mm | |
| Sriegio ⌀ | 8 mm | |
| Koto tolerancija | h6 | |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis sinchroniškam apdirbimui | |
| Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
| Spalvinis žymėjimas | žalia | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
| Sriegio gylis | 24 mm | |
| Produkto rūšis | sriegiklius |
| Produkto numeris | 137186 8X1 | |
| EAN / GTIN | 4045197705433 | |
| Gamintojo numeris | 137186 8X1 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |