GARANT Master Tap mašininis sriegiklis ypač ilgas HSS-E-PM 6HX 12X1,25

Prekės Nr.: 137162 12X1,25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
105 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: MF
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sriegio norma: DIN 13

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M12×1,25
Danga AlTiX
Sriegio tipas MF
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E PM
Norma Gamykliniai standartai
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 1,25 mm
Bendras ilgis L 200 mm
Koto ⌀ Ds 9 mm
Koto kvadratas □ 7 mm
Kiaurymės ⌀ 10,8 mm
Sriegio ⌀ 12 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas žalia
Serija Master Tap
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 30 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 137162 12X1,25
EAN / GTIN 4062406209063

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
24
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
28
Al >10 % Si
N
16
Plienas <500 N/mm²
P
24
Plienas <750 N/mm²
P
24
Plienas <900 N/mm²
P
20
Plienas <1100 N/mm²
P
10
Plienas <1400 N/mm²
P
6
INOX <900 N/mm²
M
8
INOX >900 N/mm²
M
6
Ketus (G)
K
16
CuZn
N
16
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

GARANT Master Tap universalus sriegiklis, sukurta naudoti saugiai apdirbant įvairias medžiagas.
  • HSS-E-PM pjovimo medžiaga užtikrina atsparumą dilimui.
  • Naujoji didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.
  • Speciali geometrija optimaliam drožlių pasišalinimui.

Labai ilgas kotas.

Privalumai:

Puikiai tinka sriegimui sunkiai prieinamose vietose.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Tap" Peržiūrėti viską
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
    MF Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį