Mašininis sriegiklis HSS-E forma E M5

Prekės Nr.: 136050 M5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
307 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Sriegio norma: DIN 13

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M5
Danga oksiduotas
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 371
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2 6H
Kreipiančiosios dalies forma E
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 0,8 mm
Bendras ilgis L 70 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Koto kvadratas □ 4,9 mm
Kiaurymės ⌀ 4,2 mm
Sriegio ⌀ 5 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas žalia
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 15 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 136050 M5
EAN / GTIN 4045197078063

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
13
Plienas <500 N/mm²
P
15
Plienas <750 N/mm²
P
15
Plienas <900 N/mm²
P
15
Plienas <1100 N/mm²
P
6
INOX <900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Forma E (1,5−2 vijų pjaunančioji dalis).
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
    M Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį