Mašininis sriegiklis sinchronizuotiems sukliams HSS-E-PMIK / forma C, TiAlN, M: M5

Prekės Nr.: 135746 M5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM IK / Form C, TiAlN
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00602115
Tvirtinimo forma forma B
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0060 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto skersmuo 6 mm
Koto ilgis 61 mm
Sriegio tipas M
Sriegio nominalus skersmuo metrine sistema 5 mm
Sriegis M5
Sriegio žingsnis 0,8 mm
Sriegio tolerancijos klasė 6HX
Įpjovos skersmuo 4,08 mm
Rakto dydis 4,9 mm
Sriegio pjovimo dalies ilgis 9 mm
Įpjovos ilgis 1,83 mm
Viršūnės nuožulos kampas 15 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Sriegimo įrankio tipas mašininis sriegiklis sinchroniškam apdirbimui
Kreipiančiosios dalies forma C
Naudojimas Gręžimo tipas Aklinoji kiaurymė
Iki gylio (x skersmuo) 2,5
Drožlių griovelių skaičius 3
Šerdies kiaurymės skersmuo 4,2 mm
Profilio kampu 60 laipsniai
Keturkampio rakto plotis 4,9 mm
Įrankio medžiaga HSS-E-PM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSS-PM
Danga TiAlN
Sąsaja pjovimo vieta 1
Bendras ilgis 70 mm
Svoris 16 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas sriegių apdirbimas vidinis
Spalvinis žymėjimas mėlynos spalvos
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 135746 M5
EAN / GTIN 4045197508300
Gamintojo numeris 135746 M5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
32
Plienas <750 N/mm²
P
32
Plienas <900 N/mm²
P
20
INOX <900 N/mm²
M
11
INOX >900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas modelis su dešininiu sraigtiniu grioveliu ir kotu pagal DIN 1835-B. Speciali geometrija, skirta staklėms su sinchronizuotu sukliu. Sriegiklį kreipia staklių sinchroninis suklys.
Speciali TiAlN danga optimaliai eksploatavimo trukmei. Tinka naudoti su emulsija (mažiausia alyvos dalis 8 %).
Su vidiniu aušinimu maksimaliai eksploatavimo trukmei.

Pastaba:

Skirta sinchronizuotiems sukliams, GARANT greitojo keitimo sriegimo patronai Nr. 338100338121 su minimalia ilgio kompensacija (MLA) užtikrina saugų apdirbimo procesą.