{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Sriegio tipas | metrinis ISO standartinis sriegis | |
| Įrankio medžiaga | HSS-E | |
| Danga | oksiduot. | |
| sriegis D | M2 | |
| Sriegio žingsnis | 0,4 mm | |
| Šerdies kiaurymės skersmuo | 1,6 mm | |
| Vardinis sriegio skersmuo (metrinis) D | 2 mm | |
| Bendras ilgis L | 45 mm | |
| Koto skersmuo DS | 2,8 mm | |
| Keturkampio rakto plotis □ | 2,1 mm | |
| Sriegio tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
| Kreipiančiosios dalies forma | C | |
| Naudojimas Gręžimo tipas | Aklinoji kiaurymė | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
| Standartas | DIN 371 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL00282105 | |
| Laikiklio dydis | 0028 | |
| Koto ilgis LS | 32 mm | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | Maschinen-Gewindebohrer M M2 | |
| Įpjovos skersmuo | 1,6 mm | |
| Sriegio pjovimo dalies ilgis Lc | 7 mm | |
| Įpjovos ilgis | 1,2 mm | |
| Viršūnės nuožulos kampas | 15 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Sriegimo įrankio tipas | mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
| Iki gylio (x skersmuo) | 2 | |
| Drožlių griovelių skaičius | 2 | |
| Profilio kampu | 60 laipsniai | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Svoris | 5 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Apdirbimo metodas | vidinių sriegių apdirbimas (EGI) | |
| Spalvinis žymėjimas | mėlynos spalvos | |
| Produkto rūšis | sriegiklius | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 135650 M2 | |
| EAN / GTIN | 4045197077165 | |
| Gamintojo numeris | 135650 M2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |