Šiam produktui yra alternatyva

Mašininis sriegiklis, TiN, M: M16

Prekės Nr.: 135100 M16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
229 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 135100 M16
EAN / GTIN 4045197076076
Gamintojo numeris 135100 M16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
16
Plienas <500 N/mm²
P
20
Plienas <750 N/mm²
P
19
Plienas <900 N/mm²
P
19
Ketus (G)
K
14
CuZn
N
16
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

su TiN danga, tinka darbui su didesniais pjovimo režimais su emulsija (minimali aušinimo emulsijos dalis 8 %).