{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | G3/4 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | G | |
Profilio kampas | 55 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 5156 | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1,814 mm | |
Vijų skaičius colyje | 14 | |
Sriegio ⌀ | 26,44 mm | |
Bendras ilgis L | 140 mm | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Koto kvadratas □ | 16 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 24,5 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Sriegio gylis | 79,32 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 133300 G3/4 | |
EAN / GTIN | 4045197074553 |