Rankinių sriegiklių rinkinys G3/4

Prekės Nr.: 130660 G3/4
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
104 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: G
  • Profilio kampas: 55
  • Norma: DIN 5157
  • Kreipiančiosios dalies forma: C; D
  • Kotas: Cilindrinis kotas su h9

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis G3/4
Danga be dangos
Sriegio tipas G
Profilio kampas 55 laipsniai
Ašmenys HSS
Norma DIN 5157
Kreipiančiosios dalies forma C; D
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešininis
Sriegio žingsnis 1,814 mm
Vijų skaičius colyje 14
Sriegio ⌀ 26,44 mm
Bendras ilgis L 90 mm
Koto ⌀ Ds 20 mm
Koto kvadratas □ 16 mm
Kiaurymės ⌀ 24,5 mm
Srieginių įrankių rūšis Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas be
Sriegio gylis 79,32 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 130660 G3/4
EAN / GTIN 4067263036463

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Ketus (G)
K
Uni
 
Alyva
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

2 dalių rinkinys, sudarytas iš rupiojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių.

Paskirtis:

Cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN ISO 228/1 (netinka srieginėms sandarinimo jungtims).
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
    G Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį