{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Sriegio dydis | 3/4-24 UNS | |
| Danga | be dangos | |
| Sriegio tipas | UNS | |
| Profilio kampas | 60 laipsniai | |
| Ašmenys | HSS E | |
| Norma | DIN 376 | |
| Sriegio norma | ASME B1.1 | |
| Tolerancijos klasė | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
| Kreipiančiosios dalies forma | B | |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
| Pjovimo kryptis | dešininė | |
| Sriegio žingsnis | 1,058 mm | |
| Vijų skaičius colyje | 24 | |
| Sriegio ⌀ | 19,05 mm | |
| Bendras ilgis L | 125 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 14 mm | |
| Koto kvadratas □ | 11 mm | |
| Kiaurymės ⌀ | 18,1 mm | |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
| Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
| Sriegio gylis | 57,15 mm | |
| Produkto rūšis | sriegiklius |
| Produkto numeris | 130030 3/4-24 | |
| EAN / GTIN | 4062406035143 | |
| Gamintojo numeris | 130030 3/4-24 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |