Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis M1,4X0,25

Prekės Nr.: 130016 M1,4X0,25
  • Minimalus užsakymo kiekis 25 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 25 vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Sriegio tipas: MF-LH
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Sriegio norma: DIN 13

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M1,4×0,25
Danga TiN
Sriegio tipas MF-LH
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 371
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Kreipiančiosios dalies forma C
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis kairinė
Sriegio žingsnis 0,25 mm
Bendras ilgis L 40 mm
Koto ⌀ Ds 2,5 mm
Koto kvadratas □ 2,1 mm
Kiaurymės ⌀ 1,15 mm
Sriegio ⌀ 1,4 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 2
Spalvinis žymėjimas be
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Sriegio gylis 3,5 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 130016 M1,4X0,25
EAN / GTIN 4062406021788

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
23
Aliuminis
N
22
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
23
Plienas <500 N/mm²
P
18
Plienas <750 N/mm²
P
18
Plienas <900 N/mm²
P
15
Plienas <1100 N/mm²
P
9
INOX <900 N/mm²
M
6
INOX >900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Pastaba:

Pristatymo laikas: 91 kalendorinės dienos
Minimalus užsakymo kiekis: 25 vnt.
Speciali gamyba – grąžínimas negalimas