GARANT Master Steel SPEED VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA 14,2 mm

Prekės Nr.: 123225 14,2

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Modelis: 12×D
  • Smailas kampas: 135
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6
  • Vidinis aušinimas: taip, su 25 bar

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Steel
Nominalusis ⌀ DC 14,2 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Modelis 12×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 135 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 186,7 mm
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pjovimo technika HPC
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 208 mm
Bendras ilgis L 260 mm
Koto ⌀ Ds 16 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,26 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalias
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 123225 14,2
EAN / GTIN 4045197845788

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
160
Plienas <750 N/mm²
P
125
Plienas <900 N/mm²
P
115
Plienas <1100 N/mm²
P
105
Plienas <1400 N/mm²
P
65
INOX <900 N/mm²
M
55
Ketus
K
100
GGG
K
95
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Sukurta naudoti, kai pjovimo greitis didelis. Puikiai tinka įrenginiams, kurių maža galia ir didelis sūkių skaičius.
  • Žymiai mažesnė pjovimo jėga dėl specialios pjovimo briaunų geometrijos.
  • Danga užtikrina didelį patvarumą net ir prie aukštos darbinės temperatūros.
  • Poliruotais drožlių grioveliais puikiai pašalinamos drožlės.

Siaura skersinė pjovimo briauna ir specialus 4 kreipiančiųjų briaunų išdėstymas užtikrina didelį tikslumą. Optimali mikrogeometrija dar pagerina patvarumą bei darbo našumą.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Norint saugiai dirbti grąžtu gilioms kiaurymėms 12×D, būtina pirmiau sucentruoti grąžtu Nr. 121068121130.
Formos HB ir HE tiekiamos už tokią pačią kainą kaip ir HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 123226.
Forma HE: užsakyti Nr. 123225 + 129100HE.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Steel" Peržiūrėti viską
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
    ⌀ DC h7 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį