{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Steel | |
Nominalusis ⌀ DC | 6 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Modelis | 8×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 48 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 57 mm | |
Bendras ilgis L | 95 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,13 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 123104 6 | |
EAN / GTIN | 4045197961525 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM grąžtas Weldon DIN 6535 HB 6 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje
101,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje
161,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | TiAlN |
Bendras ilgis L | 95 | 95 |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar |
Nominalusis ⌀ DC | 6 | 6 |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Smailas kampas | 135 | 135 |
Pjovimo technika | HPC | HPC |