• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

GARANT Master Steel našūs kietlydininiai grąžtai DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3mm

Prekės Nr.: 123041 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankio medžiaga VHM
Standartas DIN 6535
Danga TiAlN
Pjovimo skersmuo, min. Dc min. 3 mm
Tolerancijos klasė ISO h7
Bendras ilgis L 72 mm
Drožlių griovelio ilgis Lc 34 mm
Koto skersmuo DS 6 mm
Kampas, 1 etapas 135 laipsniai
Spiralinis kampas min. 30 laipsniai
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Turinys atskira dalis
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0060 mm
Koto ilgis LS 36 mm
Koto tipas HB
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Master Steel
Gamintojo pavadinimas GARANT Master Steel Vollhartmetall-Hochleistungsbohrer
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 0,62 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Šlifavimo forma A
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas VHM
Apdirbimo pjovimu grupė P (plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Sąsaja pjovimo vieta 1
Tolerancijos klasė h7
Iškyšos ilgis A 36 mm
Darbinės dalies ilgis L1 29,5 mm
Veikimo ilgis 53,38 mm
Svoris 30 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Pjovimo technika HPC
Produkto rūšis surenkamas grąžtas
Modelis (×D) 8×D
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis 29,5 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 123041 3
EAN / GTIN 4069515030731
Gamintojo numeris 123041 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
130
Plienas <750 N/mm²
P
120
Plienas <900 N/mm²
P
110
Plienas <1100 N/mm²
P
100
Plienas <1400 N/mm²
P
80
Ketus (G)
K
95
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirta grąžto konstrukcija ir specialus užgalandimas , kad būtų galima išgauti optimalią drožlių formą ir saugų laužimą tuo pat metu didinant pastūmas. Patobulinta forma, išgaubta pjovimo briauna ir užgaląsta grąžto viršūnė papildomam pagrindinės pjovimo briaunos stabilumui. Patobulinta drožlių griovelio forma ir patentuota viršūnės forma , skirta saugiam drožlių pašalinimui apdirbant plieną ir ketų. Naujausios kartos kokybiška danga.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.