VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA H7 5,99 mm

Prekės Nr.: 122790 5,99

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
  • Tolerancija: H7
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Modelis: 6×D
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 5,99 mm
Tolerancija H7
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6537
Modelis 6×D
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 140 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 35,1 mm
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pjovimo technika HPC
Užspaudimo griovelio ilgis c 44 mm
Bendras ilgis L 82 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Koto tolerancija h6
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,16 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 122790 5,99
EAN / GTIN 4045197059109

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
120
Plienas <750 N/mm²
P
100
Plienas <900 N/mm²
P
85
Plienas <1100 N/mm²
P
60
INOX <900 N/mm²
M
35
INOX >900 N/mm²
M
30
Uni
 
drėgnas, maks.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Gręžimas ir plėtimas tos pačios operacijos metu. Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija − maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Kiaurymės tikslumą užtikrina 4 kreipiančiosios briaunos.

Privalumai:

Be papildomo plėtimo pasiekiama tolerancija H7.

Pastaba:

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 122790 + 129100HB.
Forma HE: užsakyti Nr. 122790 + 129100HE.
Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
VHM HPC montavimo grąžtai, skirti aliuminiu apdirbti, tiekiami pagal paklausimą.
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
    ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį