VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA 4,45

Prekės Nr.: 122659 4,45

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Modelis: 6×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: m6
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 4,45 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6537
Modelis 6×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ m6
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 140 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 29,3 mm
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pjovimo technika HPC
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 36 mm
Bendras ilgis L 74 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,08 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 122659 4,45
EAN / GTIN 4062406878436

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
170
Plienas <750 N/mm²
P
140
Plienas <900 N/mm²
P
130
Plienas <1100 N/mm²
P
110
Plienas <1400 N/mm²
P
70
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
80
Ketus (G)
K
95
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrijamaksimaliai tikslus grąžto centravimas. Išgręžiama tiksli kiaurymė, nes tai užtikrina 4 kreipiančiosios briaunos. Drožlės puikiai pašalinamos 4 vidiniais aušinimo kanalais, kurių ⌀ nuo 3,8 mm. Iki ⌀ 3,7 mm su 2 vidiniais aušinimo kanalais. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė, net ir tų medžiagų, kurių drožlės paprastai būna ilgos.

Dėmesio:

Dydžiai su galūne X = pjaunamųjų briaunų ⌀ tolerancija h7.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 122661.
Forma HE: užsakyti Nr. 122659 + 129100HE.
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
    ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm arba coliai) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį