VHM-HPC grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC p6: 5mm

Prekės Nr.: 122606 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC p6 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA D p6 5 mm
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00600115
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 60 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h$06
Koto skersmuo 6 mm
Koto ilgis 36 mm
Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė 6 mm
Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo −0,008 mm
Koto tipas HA
Pjovimo skersmuo, min. 5 mm
Pjovimo skersmuo, maks. 5 mm
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė ISO p6
Drožlių griovelio ilgis 44 mm
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 0,91 mm
Pjovimo briaunų skaičius 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Spiralinis kampas min. 15 laipsniai
Spiralinis žingsnis 58,6 mm
Kampas, 1 etapas 140 laipsniai
Šlifavimo forma A
Produkto pavadinimas (tipas) W
Reikia pagalbinės kiaurymės grąžto ne
Įrankio medžiaga VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas VHM
Apdirbimo pjovimu grupė N (spalvotieji metalai)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Danga DLC
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 46 mm
Darbinės dalies ilgis 36,5 mm
Bendras ilgis 82 mm
Veikimo ilgis 81,09 mm
Svoris 34 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas DIN 6537 L
Standartinės formos numeris L
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas gręžimas pilnu pajėgumu
Spalvinis žymėjimas geltonos spalvos
Pjovimo technika HPC
Produkto rūšis surenkamas grąžtas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 122606 5
EAN / GTIN 4045197568106
Gamintojo numeris 122606 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
360
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
400
Al >10 % Si
N
350
PMMA, akrilas
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GFK
N
80
CFK
N
80
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Sraigtiniai grioveliai, 6 kreipiančiosios briaunos ir vidiniai aušinimo kanalai.
Našus naujos kartos HPC grąžtas.
Su 140° viršūnės kampu ir specialia pjovimo briauna, kurios tolerancija p6 gaunama optimali pagalbinė kiaurymė. Labai tiksli ir apvali pagalbinė kiaurymė.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Gilių kiaurymių gręžimui nuo 16×D pagalbinė kiaurymė rekomenduojama, o nuo 20×D iki 30×D - būtina. Išgręžus pagalbinę kiaurymę padidinamas darbo proceso saugumas.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 122608.
Forma HE: užsakyti Nr. 122606 + 129100HE.