NC našus kietlydininis grąžtas DIN 6535 HB 3,9 mm

Prekės Nr.: 122545 3,9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Modelis: 6×D
  • Tipas: FS
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 3,9 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6537
Modelis 6×D
Tipas FS
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 140 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 22,2 mm
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 28 mm
Bendras ilgis L 66 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Koto tolerancija h6
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,14 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 122545 3,9
EAN / GTIN 4045197392664

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
190
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
170
Al >10 % Si
N
140
Plienas <500 N/mm²
P
90
Plienas <750 N/mm²
P
85
Plienas <900 N/mm²
P
75
Plienas <1100 N/mm²
P
65
Plienas <1400 N/mm²
P
40
INOX <900 N/mm²
M
40
INOX >900 N/mm²
M
30
Ti >850 N/mm²
S
25
Ketus (G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Ypač tvirtas, su pastorinta šerdimi, specialus profilis. Speciali viršūnės geometrija. Mažas radialinis mušimas ir didelis patvarumas. Išgręžiamos tikslios, kokybiškos kiaurymės.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį