HOLEX Pro Steel VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm arbs coliai): W/L-25

Prekės Nr.: 122503 W/L-25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
135 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm arbs coliai) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Modelis: 4×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Pro Steel
Nominalusis ⌀ coliais atitinka 3,8 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6537 K
Modelis 4×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 140 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 18,3 mm
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Užspaudimo griovelio ilgis c 24 mm
Bendras ilgis L 66 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,11 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalias
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 122503 W/L-25
EAN / GTIN 4062406121914
Gamintojo numeris 122503 W/L-25
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
115
Plienas <750 N/mm²
P
105
Plienas <900 N/mm²
P
85
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
60
INOX <900 N/mm²
M
30
INOX >900 N/mm²
M
25
Ketus
K
90
GGG
K
55
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Tiesios pjovimo briaunos ir specialus griovelio profilis užtikrina puikų drožlių pašalinimą. Tvirtos pjovimo briaunos užtikrina, kad našus gręžimas būtų saugus.
Labai plačias panaudojimo galimybes apdirbant plieninius ruošinius suteikia plastiškas ultra smulkių grūdelių kietlydinio ir ypatingai tvirtos dangos kombinacija.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Pro Steel" Peržiūrėti viską