HOLEX Pro Inox VHM našus grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 4mm

Prekės Nr.: 122490 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
386 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC m7 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, radialin.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, reguliuojamu kampu
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Pro Inox
Gamintojo pavadinimas HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0060 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto skersmuo 6 mm
Koto ilgis 36 mm
Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo −8 mm
Koto tipas HA
Pjovimo skersmuo, min. 4 mm
Pjovimo skersmuo, maks. 4 mm
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė ISO m7
Drožlių griovelio ilgis 24 mm
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 0,73 mm
Pjovimo briaunų skaičius 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Spiralinis kampas min. 29,23 laipsniai
Spiralinis žingsnis 22,46 mm
Kampas, 1 etapas 140 laipsniai
Šlifavimo forma C
Gręžimo įrankių tipas daugiašakis gręžtuvas
Produkto pavadinimas (tipas) INOX
Įrankio medžiaga VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas VHM
Apdirbimo pjovimu grupė M (nerūdijantis plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Danga AlTiN
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 30 mm
Darbinės dalies ilgis 18 mm
Bendras ilgis 66 mm
Veikimo ilgis 48 mm
Sūkių skaičius maks. 6 400 min-1
Svoris 17,17 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas DIN 6537 K
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas gręžimas pilnu pajėgumu
Spalvinis žymėjimas mėlynos spalvos
Produkto rūšis surenkamas grąžtas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 122490 4
EAN / GTIN 4067263004073
Gamintojo numeris 122490 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
140
Al >10 % Si
N
120
Plienas <500 N/mm²
P
120
Plienas <750 N/mm²
P
110
Plienas <900 N/mm²
P
90
Plienas <1100 N/mm²
P
80
INOX <900 N/mm²
M
55
INOX >900 N/mm²
M
45
Ti >850 N/mm²
S
35
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Efektyvus gręžimas ypač apdirbant nerūdijantįjį ir rūgštims atsparų plieną.
Tiesios,patobulintos formos pjovimo briaunos užtikrina optimalų drožlės laužimą. Didesni drožlialaužiai grioveliai puikiam drožlių pašalinimui dar patvaresni dėl patobulinto kietmetalio substrato ir aukštai temperatūrai atsparios dangos.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 122491.
Forma HB: užsakyti Nr. 122492.