GARANT Master Steel FEED VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA 12,01-X

Prekės Nr.: 122435 12,01-X

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    351,60 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    293,00 € / vnt.
  • Minimalus užsakymo kiekis 3 vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Modelis: 4×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Steel
⌀ ribos 12,01 mm - 14,00 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6537 K
Modelis 4×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Smailas kampas 145 laipsniai
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pjovimo technika HPC
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 47 mm
Bendras ilgis L 107 mm
Koto ⌀ Ds 14 mm
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 122435 12,01-X
EAN / GTIN 4062406200640

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
160
Plienas <750 N/mm²
P
140
Plienas <900 N/mm²
P
130
Plienas <1100 N/mm²
P
110
Plienas <1400 N/mm²
P
90
Plienas <55 HRC
H
60
INOX <900 N/mm²
M
60
INOX >900 N/mm²
M
50
Ti >850 N/mm²
S
40
Ketus
K
130
GGG
K
80
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

3-briaunis grąžtas, specialiai sukurtas darbui didelėmis pastūmomis. Puikiai tinka galingiems įrenginiams ir esant pastovioms apdirbimo sąlygoms.
  • Speciali pjovimo briaunų forma su tvirtais pjovimo galais ir laisva ertme centre leidžia dirbti aukščiausiomis pastūmomis.
  • Patentuotai drožlių šalinimui pritaikytai viršūnei reikia mažesnio pjovimo slėgio.
  • Gerai smulkina drožles.
  • 145° viršūnės kampas užtikrina mažesnį užvartų susidarymą gręžiant kiaurymes.

Moderni skersinės pjovimo briaunos technologija užtikrina optimalų susicentravimą, todėl galima pragręžti ir nelygius paviršius. 3 kreipiančiosios briaunos užtikrina tvirtą grąžto išsigręžimą ir tiksliai apvalias kiaurymes.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakoma Nr. 122436.
Forma HE: užsakoma Nr. 122435 + 129100HE.
Tiekimo terminas: 8 savaičių
Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.
Gamyba pagal kliento poreikius: atšaukti galima per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo dienos. Be galimybės grąžinti. Pristatoma +/- 10% (mažiausiai 1 vienetas).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Steel" Peržiūrėti viską
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
    ⌀ DC h7 (mm arbs coliai) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį